- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 建築金物 plusのおすすめ人気ランキング
建築金物 plusのおすすめ人気ランキング
2026/03/22更新333件の「建築金物 plus」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建築金物用品」、「金具」、「リング 金物」などの商品も取り扱っております。
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整材質(本体)SUS303仕上光沢バレル研磨
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
取り付けが簡単でステンレス製なので錆びに強いです。
用途門扉等の固定に材質SUS304タイプ丸落し仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304適合パネル厚さ(mm)28~43
1組
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
用途門扉等の固定に材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
用途チェーンの連結等材質SUS304種類パッドアイRoHS指令(10物質対応)対応
KLASS(クラス/旧:極東産機)ダンシートPLUS1000mm×30m
紙の片面に滑りにくいフィルムを貼ったクッション性のある養生シートです。
片面が紙の為、シーラー液・塗料などの液体の吸収性は良好です。
材質中芯紙・ポリプロピレンフィルム厚さ(mm)0.7寸法(幅Wmm×長さLm)1000×30
1巻(30m)
¥4,500税込¥4,950
4日以内出荷
用途フランス落し、丸落しの受に材質(外装部)SUS304仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
仕口加工なしで横架材を接合できるため、従来に比べて施工効率がアップします。
羽子板ボルト、ラグスクリューボルト、スクリュー釘で横架材を固定するため、部材の欠損を最小限に抑えます。
横架材の上に直接床合板を貼る場合にも支障なく取付けができます。
横架材の巾、成に応じてサイズを取り揃えております。
用途横架材同士の接合に使用します。
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ)N値0.79耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
¥70税込¥77
当日出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。
ビスが少数で接合できます。
接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱)
告示 第1460号第2号(は)該当品
接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90)付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5N値1.2以下告示1460号第2号は建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
¥119税込¥131
当日出荷